79,03 €/ Unitéhors TVA
95,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 19.6 kN |
Vitesse de référence | 10.7 rpm |
Vitesse limite | 28.5 rpm |
Poids | 0.171 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
127,26 €/ Unitéhors TVA
153,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026