Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 230 N2MA/C3

  • ERIKS:23769249
  • Fabricant:7316577313317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 800,94 €/ Unitéhors TVA

2 179,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
400 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
11.793 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 807,55 €/ Unitéhors TVA

2 187,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026