1 807,55 €/ Unitéhors TVA
2 187,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 350 kN |
Charge statique | 485 kN |
Poids | 12.2 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 800,94 €/ Unitéhors TVA
2 179,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026