Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 226 N2MA/C3

  • ERIKS:24004170
  • Fabricant:7316577295767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 201,73 €/ Unitéhors TVA

1 454,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
400 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
7.438 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 204,04 €/ Unitéhors TVA

1 456,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026