Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ226-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835402
  • Fabricant:4012801237734
Image 1
Ajouter à la liste

1 204,04 €/ Unitéhors TVA

1 456,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
370 kN
Vitesse de référence
2.8 rpm
Vitesse limite
5.1 rpm
Poids
7.66 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 201,73 €/ Unitéhors TVA

1 454,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026