1 036,41 €/ Unitéhors TVA
1 254,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 300 kN |
Charge statique | 365 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 6.579 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 039,43 €/ Unitéhors TVA
1 257,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026