Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ224-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626401
  • Fabricant:4012801267755
Image 1
Ajouter à la liste

1 039,43 €/ Unitéhors TVA

1 257,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
340 kN
Poids
6.619 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 036,41 €/ Unitéhors TVA

1 254,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026