Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 224 N2MA

  • ERIKS:23769243
  • Fabricant:7316577108661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 220,66 €/ Unitéhors TVA

1 477,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
6.579 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 039,43 €/ Unitéhors TVA

1 257,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026