1 039,43 €/ Unitéhors TVA
1 257,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 340 kN |
Vitesse de référence | 3.05 rpm |
Vitesse limite | 5.4 rpm |
Poids | 6.607 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 220,66 €/ Unitéhors TVA
1 477,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026