Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 220 N2MA/C3

  • ERIKS:12121307
  • Fabricant:7316572653951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

689,49 €/ Unitéhors TVA

834,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
236 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
3.944 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

692,46 €/ Unitéhors TVA

837,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026