692,46 €/ Unitéhors TVA
837,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 224 kN |
Charge statique | 241 kN |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
Vitesse limite | 6.6 rpm |
Poids | 4.02 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
689,49 €/ Unitéhors TVA
834,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026