Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 220 N2MA

  • ERIKS:23769238
  • Fabricant:7316577108555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

812,06 €/ Unitéhors TVA

982,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
236 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
3.944 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

692,46 €/ Unitéhors TVA

837,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026