Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ220-N2-MPA

  • ERIKS:11668624
  • Fabricant:4012801267694
Image 1
Ajouter à la liste

692,46 €/ Unitéhors TVA

837,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
224 kN
Charge statique
241 kN
Vitesse de référence
3.55 rpm
Vitesse limite
6.6 rpm
Poids
3.952 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

812,06 €/ Unitéhors TVA

982,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026