Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 213 MA

  • ERIKS:23769227
  • Fabricant:7316576632105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

275,05 €/ Unitéhors TVA

332,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
110 kN
Charge statique
112 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
1.217 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

240,97 €/ Unitéhors TVA

291,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026