240,97 €/ Unitéhors TVA
291,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 104 kN |
Vitesse de référence | 4.9 rpm |
Vitesse limite | 11.3 rpm |
Poids | 1.223 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
275,05 €/ Unitéhors TVA
332,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026