Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 211 MA

  • ERIKS:23769224
  • Fabricant:7316576632013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,97 €/ Unitéhors TVA

215,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
83 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.758 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

155,70 €/ Unitéhors TVA

188,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026