Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ211-XL-MPA

  • ERIKS:11835393
  • Fabricant:4012801267151
Image 1
Ajouter à la liste

155,70 €/ Unitéhors TVA

188,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse de référence
5.9 rpm
Vitesse limite
13.6 rpm
Poids
0.75 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

177,97 €/ Unitéhors TVA

215,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026