126,88 €/ Unitéhors TVA
153,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 83 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.898 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
200,92 €/ Unitéhors TVA
243,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026