200,92 €/ Unitéhors TVA
243,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 94 kN |
Charge statique | 87 kN |
Vitesse de référence | 5.4 rpm |
Vitesse limite | 12.3 rpm |
Poids | 0.945 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
225,73 €/ Unitéhors TVA
273,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026