Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4312 ATN9

  • ERIKS:23757249
  • Fabricant:7316577296931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

293,51 €/ Unitéhors TVA

355,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4300
Type
4312
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
2.608 kg
Alternatives

352,90 €/ Unitéhors TVA

427,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026