352,90 €/ Unitéhors TVA
427,01 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4312 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 106 kN |
Vitesse de référence | 4350 rpm |
Vitesse limite | 3950 rpm |
293,51 €/ Unitéhors TVA
355,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026