183,85 €/ Unitéhors TVA
222,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4300 |
Type | 4309 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 68.9 kN |
Charge statique | 56 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 1.24 kg |
213,52 €/ Unitéhors TVA
258,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026