Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4309-B-TVH

  • ERIKS:11668972
  • Fabricant:4012801197199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

213,52 €/ Unitéhors TVA

258,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4300
Type
4309
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
5400 rpm
Alternatives

183,85 €/ Unitéhors TVA

222,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026