Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4308 ATN9

  • ERIKS:23757245
  • Fabricant:7316577004604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

93,61 €/ Unitéhors TVA

113,27 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4300
Type
4308
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.9 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
0.931 kg
Alternatives

106,92 €/ Unitéhors TVA

129,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026