106,92 €/ Unitéhors TVA
129,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4308 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 67 kN |
Charge statique | 48 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
93,61 €/ Unitéhors TVA
113,27 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026