Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4307 ATN9

  • ERIKS:23757244
  • Fabricant:7316577004598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

73,75 €/ Unitéhors TVA

89,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4300
Type
4307
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
50.7 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.667 kg
Alternatives

111,56 €/ Unitéhors TVA

134,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026