111,56 €/ Unitéhors TVA
134,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4307 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Vitesse de référence | 6900 rpm |
Vitesse limite | 6900 rpm |
73,75 €/ Unitéhors TVA
89,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026