Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4306 ATN9

  • ERIKS:23757243
  • Fabricant:7316577004581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

71,12 €/ Unitéhors TVA

86,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4300
Type
4306
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
41 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.496 kg
Alternatives

78,74 €/ Unitéhors TVA

95,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026