78,74 €/ Unitéhors TVA
95,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4306 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 44 kN |
Charge statique | 30 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
71,12 €/ Unitéhors TVA
86,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026