Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4304 ATN9

  • ERIKS:23757241
  • Fabricant:7316577004567
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

46,63 €/ Unitéhors TVA

56,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4300
Type
4304
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.204 kg
Alternatives

57,16 €/ Unitéhors TVA

69,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026