57,16 €/ Unitéhors TVA
69,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4300 |
Type | 4304 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 26 kN |
Charge statique | 16.8 kN |
Vitesse de référence | 9300 rpm |
Vitesse limite | 11100 rpm |
46,63 €/ Unitéhors TVA
56,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026