Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4302 ATN9

  • ERIKS:23757239
  • Fabricant:7316577004543
Image 1
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

42,47 €/ Unitéhors TVA

51,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4300
Type
4302
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.116 kg
Alternatives

49,23 €/ Unitéhors TVA

59,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026