Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4302-BB-TVH

  • ERIKS:11668965
  • Fabricant:4026677952424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

49,23 €/ Unitéhors TVA

59,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4300
Type
4302
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
11600 rpm
Vitesse limite
14900 rpm
Alternatives

42,47 €/ Unitéhors TVA

51,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026