Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4215 ATN9

  • ERIKS:23757232
  • Fabricant:7316577004512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

221,09 €/ Unitéhors TVA

267,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4215
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
72.8 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
1.56 kg
Alternatives

266,16 €/ Unitéhors TVA

322,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026