266,16 €/ Unitéhors TVA
322,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4200 |
Type | 4215 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 76 kN |
Vitesse de référence | 4450 rpm |
Vitesse limite | 4100 rpm |
221,09 €/ Unitéhors TVA
267,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026