188,58 €/ Unitéhors TVA
228,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4200 |
Type | 4214 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 70.2 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 1.49 kg |
220,95 €/ Unitéhors TVA
267,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026