Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4214-B-TVH

  • ERIKS:12624023
  • Fabricant:4012801197090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

220,95 €/ Unitéhors TVA

267,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4200
Type
4214
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse de référence
4800 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Alternatives

188,58 €/ Unitéhors TVA

228,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026