Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4213 ATN9

  • ERIKS:23757230
  • Fabricant:7316577004505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

174,22 €/ Unitéhors TVA

210,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4213
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
67.6 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.415 kg
Alternatives

205,37 €/ Unitéhors TVA

248,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026