205,37 €/ Unitéhors TVA
248,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4200 |
Type | 4213 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 67 kN |
Charge statique | 67 kN |
Vitesse de référence | 5400 rpm |
Vitesse limite | 4650 rpm |
174,22 €/ Unitéhors TVA
210,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026