Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4212 ATN9

  • ERIKS:23757229
  • Fabricant:7316577004499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

131,57 €/ Unitéhors TVA

159,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4212
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
57.2 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
1.06 kg
Alternatives

154,96 €/ Unitéhors TVA

187,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026