Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4212-B-TVH

  • ERIKS:11668960
  • Fabricant:4012801161978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

154,96 €/ Unitéhors TVA

187,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4200
Type
4212
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Alternatives

131,57 €/ Unitéhors TVA

159,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026