125,07 €/ Unitéhors TVA
151,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4200 |
Type | 4211 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 44.9 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 0.786 kg |
130,91 €/ Unitéhors TVA
158,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026