Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4211-B-TVH

  • ERIKS:11668959
  • Fabricant:4012801161961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

130,91 €/ Unitéhors TVA

158,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4200
Type
4211
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
42.5 kN
Vitesse de référence
5900 rpm
Vitesse limite
5700 rpm
Alternatives

125,07 €/ Unitéhors TVA

151,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026