Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4210 ATN9

  • ERIKS:23757227
  • Fabricant:7316577004475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

76,53 €/ Unitéhors TVA

92,60 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4210
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
41 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
0.569 kg
Alternatives

90,00 €/ Unitéhors TVA

108,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026