90,00 €/ Unitéhors TVA
108,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4200 |
Type | 4210 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Charge statique | 42 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
76,53 €/ Unitéhors TVA
92,60 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026