60,56 €/ Unitéhors TVA
73,28 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4200 |
Type | 4207 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.396 kg |
65,39 €/ Unitéhors TVA
79,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026