Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4207-BB-TVH

  • ERIKS:11668955
  • Fabricant:4026677966100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

65,39 €/ Unitéhors TVA

79,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4200
Type
4207
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
39.5 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
8700 rpm
Vitesse limite
7900 rpm
Alternatives

60,56 €/ Unitéhors TVA

73,28 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026