58,35 €/ Unitéhors TVA
70,60 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4200 |
Type | 4206 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 26 kN |
Charge statique | 20.8 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 0.257 kg |
49,52 €/ Unitéhors TVA
59,92 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026