Eriks
FAG

FAG 4206-BB-TVH, Roulements à billes radials, Ouvert, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Plastique Cage

  • ERIKS:11668954
  • Fabricant:4026677966094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

49,52 €/ Unitéhors TVA

59,92 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
42..-BB-TVH
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA14
Charge dynamique
29 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
9600 rpm
Limite de fatigue
1.13 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Deux rangée
Poids
0.245 kg
Poids
0.54 lb
da_min
35.6 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
30 mm
D1
51.8 mm
d1
39.9 mm
Da_max
56.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

58,35 €/ Unitéhors TVA

70,60 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026