Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4204 ATN9

  • ERIKS:23757221
  • Fabricant:7316577004413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

33,60 €/ Unitéhors TVA

40,66 €TVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4204
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
12.5 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.141 kg
Alternatives

40,27 €/ Unitéhors TVA

48,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026